Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
W-RD plastic frame anchor without collar, in natural colour
Excellent application due to expansion in four directions and anti-rotation lock
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Flexibilní použití
- Instalace na místě usnadňuje a urychluje práci
- Úspora času díky okamžité únosnosti
- Díky nízkému momentu při montáži a mírnému rozpínání nedochází k protáčení pouzdra hmoždinky
- Zatloukací doraz zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
- V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
Efektivní stabilita a ochrana
- Pevné zajištění proti otáčení
- Vysoká provozní nosnost díky roztažnosti ve čtyřech směrech
- Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému přenosu zatížení v celé rozpínací zóně
Speciální vlastnosti
- Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
- Bez obsahu halogenů a silikonu
- Tepelně stabilní v rozmezí -40 °C až +80 °C
- Nenápadná přírodní barva bez dalších barviv nebo povlaků
Údaje o výkonnosti jsou určovány ve zkušebních laboratořích Würth
- Délka šroubu by měla odpovídat délce kotvy plus průměru šroubu
- Používejte šrouby do dřeva nebo dřevotřískových desek bez optimalizovaného závitu (např. bez závrtného hrotu, protizávitu, kruhového závitu atd.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vhodné pro lehké a střední zatížení
- Vhodné pro upevnění šatních skříní, záclonových lišt, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, zrcadel, obrazových rámů, kabelových svorek, elektrických vypínačů, umyvadel, dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových kolejnic, úhlových konzol, profilů, informačních cedulí atd.
- Vhodné pro připevnění součástí ve spojení se dřevem nebo dřevotřískovými šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (např. vrtná špička, protizávit, kruhový závit atd.)
- Sekundární upevnění: Betonové a pevné a zdivo z dutých cihel
- Vhodné pro kotvení do běžného betonového zdiva (plné cihly, plné vápenopískové bloky, vertikálně děrované cihly, duté vápenopískové bloky, duté lehké betonové bloky, pevné lehké betonové bloky)
- Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C
- Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!