Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
W-RD plastic frame anchor with collar, in natural colour

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

W-RD plastic frame anchor with collar, in natural colour

Excellent application due to expansion in four directions and anti-rotation lock

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Montage und Anwendung


  • Durchsteckmontage erleichtert und beschleunigt den Einbau

  • Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit

  • Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung

  • Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels

  • Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund


Leistung und Sicherheit


  • Starke Verdrehsicherung

  • Hohe Traglasten dank Verspreizung in 4 Richtungen

  • Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich


Materialeigenschaften


  • Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid

  • Halogen- und silikonfrei

  • Temperaturneutral von –40 °C bis + 80 °C

  • Unauffällige Naturfarbe ohne zusätzliche Farbstoffe oder Beschichtungen
Leistungsnachweis

Leistungsdaten ermittelt im Würth-Prüflabor

Hinweis
  • Die Schraubenlänge sollte der Dübellänge plus dem Durchmesser der Schraube entsprechen

  • Verwenden Sie Holz- oder Spanplattenschrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.)
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen

Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen

Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen