Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
SHARK UR plastic frame fixing with A4 stainless steel countersunk head screw
Universal frame fixing with special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for over 100 building materials
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kotva s univerzálními možnostmi
- Součást produktové řady SHARK UR, která byla v rámci testována dle předpisu ETA-08/0190 pro více než 100 osvědčených a moderních stavebních materiálů
- Průměr 8 a 10 je testován a schválen pro celkem 105 různých podkladových materiálů.
- Vylepšená bezpečnost díky odbornému posudku chování při požáru v betonu a zdivu
Vysoce kvalitní materiál pro optimální kotvení
- Díky důmyslné geometrii kotvy se zuby roztáhnou ve čtyřech směrech a zaseknou se přímo do podkladového materiálu
- Ukotvení zajištěné třením mezi pouzdrem kotvy a základním materiálem
- Vysoká provozní nosnost díky roztažnosti ve čtyřech směrech
- Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému přenosu zatížení v celé rozpínací zóně
- Díky nízkému momentu při montáži a mírnému rozpínání nedochází k protáčení pouzdra hmoždinky
- Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
- Velmi pevná pojistka proti otáčení
Rychlá instalace
- Úspora času díky okamžité únosnosti
- Minimální práce při instalaci, protože kotevní pouzdro a speciální šroub jsou předem sestaveny
- Zatloukací doraz zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
Hloubky usazení
- Dvě hloubky zapuštění v definovaných stavebních materiálech
- SHARK UR (pozinkovaná ocel, nerezová ocel): Evropské technické schválení ETA-08/0190:
- Odborná zpráva o délce požární odolnosti v případě vystavení ohni
- Kotvu lze díky evropskému technickému schválení pro kotvy používat v redundantním nestrukturálním systému a v nenosných systémech (např. fasády, zavěšené stropy atd.)
- Schváleno hodnocením ETA pro více než 100 stavebních materiálů, jako jsou různé cihly, včetně plných a perforovaných cihel, dutých vápenopískových a plných vápenopískových bloků, pevného betonu a perforovaných bloků, dutých lehkých betonových bloků
- Vhodné do běžného betonového zdiva, jako jsou plné cihly, plné vápenopískové bloky, vertikálně děrované cihly, duté vápenopískové bloky, duté lehké betonové bloky, plné lehké betonové bloky, betonové a autoklávované pórobetonové cihly
- Vhodné pro upevnění fasády, stropu nebo střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, regálů atd.
- Vhodné pro venkovní i mokré použití díky šroubu se zápustnou hlavou A4 z nerezové oceli
- Vhodné pro upevňování všude, kde je vyžadována prokázaná únosnosti při vystavení ohni
- Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání, např. pomocí výfukové pumpy, obj. č. 0903990001
- Vrtání do betonu s vrtákem pro odsávání prachu znamená, že není nutno čistit otvor
- Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C
- Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!