Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
250 V HEAVY DUTY plastic cable reel
250 V HEAVY DUTY plastic cable reel - 1
 -  - 2
250 V HEAVY DUTY plastic cable reel - 3
250 V HEAVY DUTY plastic cable reel - 4
250 V HEAVY DUTY plastic cable reel - 5
250 V HEAVY DUTY plastic cable reel - 6
250 V HEAVY DUTY plastic cable reel - 7
250 V HEAVY DUTY plastic cable reel - 8
250 V HEAVY DUTY plastic cable reel - 9
250 V HEAVY DUTY plastic cable reel - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

250 V HEAVY DUTY plastic cable reel

Maximum ease of use, ultra-robust design (K2 and IK10)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • IK10 - höchster Stoßfestigkeitsgrad (bis auf die Schutzkontakt-Steckdosen)

  • Keine überstehenden Teile – maximaler Schutz für die Schutzkontakt-Steckdosen sowie den Drehkurbelgriff vor Beschädigung

  • Patentierte Bauform – keine Wasseransammlungen auf der Frontabdeckung möglich

  • Ergonomischer 2-Komponenten Tragegriff – Traglast wird effektiv über die gesamte Handfläche verteilt

  • Schwenkbarer, großzügig dimensionierter 2-Komponenten Drehkurbelgriff

  • Kabel-/Stecker-Parkstation im Griff

  • Feststellbremse mit "Auf–/Zu–Schalter"

  • Große Trittflächen (mit ausreichend Platz für Sicherheitsschuhe) für zusätzliche Stabilisierung des Leitungsrollers während des Auf- und Abwickelns

  • Spannungsanzeige – grüne LED signalisiert ob Spannung anliegt

  • 2+1 Abhängevorrichtungen am oberen Teil des Fußgestells – Leitungsroller kann mittels Kabel-/Klettbändern bzw. Zurrgurten abgehängt werden (z.B. an Baugerüsten)

  • IP54 ABL 2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker gemäß DIN VDE 0620-1

  • 4 x IP54 Mennekes Schutzkontakt-Steckdosen mit Dichtungsrand gemäß DIN VDE 0620-1

  • Leitung kann nicht zwischen Trommelkörper und Fußgestell eingeklemmt werden

  • Made in Germany
Hinweis
  • K2 gemäß DGUV Information 203-006 (ehemals BGI 608)

  • BQ-F Polyurethan-Leitung – 5-7 fache längere Lebensdauer gegenüber handelsüblichen RN-F Gummi-Neopren-Leitungen
Anwendungsgebiet