Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 1
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 2
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 3
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 4
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 5
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 6
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 7
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc

For quick and easy installation in gypsum plasterboard/gypsum fibreboard, without pre-drilling and without additional setting tool

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Hohe Zinkdruckguss-Qualität

  • Formschlüssige Befestigung

  • Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren

  • Der Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt

  • Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)

  • Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden

  • Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden

  • Die Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D
Hinweis
  • Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden

  • Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten
Anwendungsgebiet

Garderobenleisten

Kabelkanäle
Handtuchhalter

Dübelspitzen in Befestigungsuntergrund drücken

Dübel bündig eindrehen

Bauteil montieren