Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plaster tape Soft
Masking tape for protecting smooth surfaces during painting, plastering and varnishing both indoors and outdoors. Particularly soft, good application and secure adhesion even at low temperatures from 0°C.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obzvláště měkké lepidlo
- Pásku lze snadno odvíjet z role a je vysoce rozměrově stabilní
- Obzvláště měkká, velmi dobře se přizpůsobí povrchu
Dobrá aplikace a pevné přilepení k povrchu i za nízkých teplot již od 0 °C
Vysoce odolná proti zvětrávání
Pásku lze do 4 týdnů (oranžová barva) resp. do 2 týdnů (bílá barva) beze zbytků odstranit z nejrůznějších povrchů
Maskované povrchy musí být zcela suché a zbavené prachu, maziv a olejů.
Po použití (max. doba přilepení: 4 týdny (oranžová), 2 týdny (bílá)), pásku odstraňujte při pokojové teplotě (+5 °C až +40 °C) pomalým a plynulým odtržením v úhlu 45° k povrchu barvy nebo omítky.
Přilnavou stranu nikdy nevystavujte přímému slunci.
Není vhodná pro sušení v peci.
Vhodné pro hladké kovy a ploché a leštěné povrchy jako je například většina plastů, lakované dřevo a barvy a laky
Jen omezeně vhodné pro porézní, broušené a hrubé povrchy, které by mohly absorbovat lepidlo na pásce nebo ho fyzicky narušit, např. broušené kovy. Při používání vodou ředitelných akrylových barev, nitrocelulózových laků s vysokým obsahem ředidla, ostatních chemicky agresivních látek a všech neželezných kovů, např. mědi, hliníku nebo eloxovaných a práškově lakovaných kovů, je předběžné testování bezpodmínečně nutné. V opačném případě existuje možnost, že páska zanechá zbytky.
Nevhodné pro jakékoli vnitřně nestabilní povrchy jako např. odlupující se lak nebo zvětralé dřevo.
Plnou kompatibilitu s povrchem lze zaručit pouze po provedení předběžných testů trvajících nejméně 48 hodin při dodržení podmínek použití a správné aplikaci
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!