Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Smooth PVC plaster tape
Masking tape for protecting smooth surfaces during painting, plastering and varnishing both indoors and outdoors.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Glatter, stabiler Rücken
Das Band wird nicht durch eine Putzkelle beschädigt
Ausgewählter Naturkautschukkleber
Sehr gute Haftung, auch auf leicht unebenen Flächen
Stabile Verbindung von Klebemasse und Trägerfolie
Dadurch ist ein rückstandsfreies Ablösen möglich
Die abzuklebenden Oberflächen müssen vollständig durchgetrocknet sowie staub-, fett- und ölfrei sein. Nach Gebrauch (max. Verklebungsdauer: 6 Wochen) sollte das Band bei Verarbeitungstemperatur (+5°C bis +40°C) entfernt und im Winkel von 45° zur Farbkante bzw. zum Putz langsam und nicht ruckartig abgezogen werden.
Nicht für Naturstein geeignet.
Nicht für Ofentrocknungen geeignet.
Geeignet für:
Glatte Metalle sowie ebene und polierte Flächen wie die meisten Kunststoffe, Farben und Lacke
Eingeschränkt geeignet für:
Poröse, geschliffene und raue Oberflächen, die den Kleber des Bandes aufsaugen oder mechanisch angreifen, wie z.B. geschliffene Metalle. Beim Einsatz auf wasserbasierten Polyurethan-Acryl-Lacke, Nitrolacken mit hohem Verdünneranteil, sonstigen chemisch aggressiven Mitteln und bei allen Nichteisen-Metallen, wie z.B. Kupfer oder Aluminium sowie Eloxal und Pulverbeschichtung, sind unbedingt Vorversuche erforderlich. Ansonsten besteht die Möglichkeit von Rückständen.
Ungeeignet für:
Alle Untergründe mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack oder verwittertem Holz. Nicht für Naturstein geeignet.
Eine 100%ige Verträglichkeit mit dem Untergrund kann nur durch einen Vorversuch von mind. 48 Stunden unter Einsatzbedingungen und fachgerechter Verarbeitung erfolgen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!