Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
PLASMA CUTTING INVERTER POWERCUT 70S
PLASMA CUTTING INVERTER POWERCUT 70S - 1
PLASMA CUTTING INVERTER POWERCUT 70S - 2
PLASMA CUTTING INVERTER POWERCUT 70S - 3
PLASMA CUTTING INVERTER POWERCUT 70S - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PLASMA CUTTING INVERTER POWERCUT 70S

Advanced IGBT technology provides reliable constant work with energy savings. Precise cutting edges for all thicknesses up to 16 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Wärmedämmung


Wärmedämmklasse „H“ - die elektrischen Komponenten funktionieren bei Temperaturen bis zu 180 °C



IGBT-Technik


Die IGBT-Technik ermöglicht einwandfreies Schweißen bei instabiler Spannung (Versorgung durch Generatoren)



Schnittdicke


Die maximale Schnittdicke beträgt 22 mm mit erforderlicher zusätzlicher Kantenbehandlung. Optimale Schnittdicke von bis zu 16 mm, ohne zusätzliche Kantenbehandlung



Stromstärkeanpassung


Einfache Stromstärkeanpassung über einen Knopf und Ziffernanzeige



Leistung


Drehstrommaschine - zusätzlich reduziertes Risiko von Spannungsschwankungen



Bequemes Schneiden


Umschaltung zwischen 2-/4-T-Punktschweißen



Warnleuchte


Zeigt die Gaseinspeisungsbedingung an

Hinweis

Das Gerät wird ohne Netzstecker geliefert. Dieser sollte gemäß dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Schema installiert werden.