Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
PLASMA CUTTING INVERTER POWERCUT 70S
Advanced IGBT technology provides reliable constant work with energy savings. Precise cutting edges for all thicknesses up to 16 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tepelná izolace
Třída tepelné izolace „H“ – elektrické součásti mohou pracovat při teplotách do 180°C
Technologie IGBT
Technologie IGBT umožňuje bezchybné svařování při nestabilním napětí (napájení generátory)
Tloušťka řezu
Maximální tloušťka řezu je 22 mm, přičemž je vyžadována dodatečná úprava hrany. Optimální tloušťka řezu do 16 mm, přičemž žádná dodatečná úprava hrany vyžadována není
Nastavení proudu
Snadné nastavení proudu pomocí jediného knoflíku a digitálního displeje
Power
Třífázový stroj - navíc sníženo riziko kolísání napětí
Pohodlné řezání
Umožňuje přepínání mezi bodovým svářením 2/4 T
Varovná kontrolka
Indikuje stav přívodu plynu
Přístroj je dodáván bez síťové zástrčky, která by měla být instalována podle schématu dodaného spolu s přístrojem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!