Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ratchet magazine screwdriver with pistol handle Set 1
Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light, ratchet function and 7 bits
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Optimalizovaná použitelnost
- Nastavitelnou polohu rukojeti lze přizpůsobit pracovním podmínkám pro optimální ergonomickou práci
- Snadná práce díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Optimální přenos síly, ať už jako standardní šroubovák nebo držený jako pistole v poloze 60°
- Výkonná 3polohová nastavitelná funkce ráčny s 45 zuby a maximálním krouticím momentem až 40 Nm
- Dobře osvětlená pracovní plocha díky LED světlu přímo u šroubového spoje
- Bity lze rychle a snadno měnit díky zásobníku až na 6 bitů
Univerzální a odolná
- Robustní, krátká, kartáčovaná chromovaná stopka
- Díky magnetickému držáku bitů se bit pevně usadí
- Hrot vyrobený podle normy DIN 3126-D 6.3 pro šroubováky s bitovými úchyty se šestihranným profilem 6,3 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!