Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Fire protection collar set EC Endless Collar
Fire protection collar set EC Endless Collar - 1
Fire protection collar set EC Endless Collar - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fire protection collar set EC Endless Collar

Highly flexible for various pipe diameters. Heavily foaming material in the event of a fire

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Für gerade Durchführungen

  • Nullabstand mit aBG Z-19.53-2551 möglich

  • Für nachträgliche Montage geeignet

  • Muffen dürfen im Manschettenbereich liegen

  • Geringe Aufbauhöhe

  • Ecklösungen sind möglich

  • Wenige Befestigungspunkte, bei ∅ 110 mm nur 3 Laschen

  • Bei Manschettenhöhe ≥ ∅ 110 mm ist die Aufbauhöhe lediglich 40 mm

  • Endlosmanschette unabhängig vom Rohrdurchmesser

  • Auf engstem Raum montierbar


  • Lieferumfang

10 m Intumeszierender Streifen, 3 m Edelstahlband, 18 Befestigungshaken

Leistungsnachweis

Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2549

Hinweis

Die genauen Angaben zum Schott entnehmen Sie bitte der allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2549

Anwendungsgebiet
Anleitung
Restspalt mit Brandschutzmörtel verfüllen
Intumezierenden Streifen
entsprechend der Vorgaben der Zulassung um
das Rohr wickeln
Metallband entsprechend ablängen und
mit Befestigungslaschen
versehen
Metallband um den
intum. Streifen legen,
schließen und mit geeigneten Dübeln befestigen
Kennzeichnungsschild anbringen
UntergründeMassivwand ≥100 mm Leichte Trennwand ≥ 100 mm Massivdecke ≥150 mm
Geeignete
Isolierungen
PE-Schallschutzschlauch mit Dämmdicke Ø 4 mm
Geeignete RohrePVC, PE, PP
Mineralverstärkte Kunststoffrohre wie z.B. Poloplast – Polokal NG, Wavin – SI Tech, Geberit – Silent PP, Rehau – Raupiano Plus Ostendorf Skolan db
Rohr Ø in mm323240405050636375759090110110125125140140160160
Isolierungsdicke in mm4444444444
Anzahl Wicklungen in Stück22222233334444556666
Notwendige Bandlänge in mm2503203203603754406857808008951290140015451660219024252860305033653530
Anzahl Metallglieder in Stück1214141516171820212325272931323436384042
Anzahl der Haken in Stück22222233333333444444
Die angegebenen Werte können sich durch das verwendete Rohrmaterial oder die örtlichen Gegebenheiten verändern. Hier ist die ETA zu beachten.
Mindestanzahl der Befestigungshaken
Leichte Trennwände, Massivwände, Massivdecken
gerade Durchführung
bis Rohraußendurchmesser ≤ 50 mm2
bis Rohraußendurchmesser ≤ 110 mm3
bis Rohraußendurchmesser ≤ 160 mm4