Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Fire protection collar set EC Endless Collar
Fire protection collar set EC Endless Collar - 1
Fire protection collar set EC Endless Collar - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Fire protection collar set EC Endless Collar

Highly flexible for various pipe diameters. Heavily foaming material in the event of a fire

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Pro přímé kanály

  • Možnost nulové vzdálenosti zaručená homologací aBG Z-19.53-2551

  • Vhodná pro dodatečnou montáž

  • Zásuvky mohou být umístěny v oblasti objímky

  • Nízká výška montáže

  • Možnost použití v rozích

  • Málo upevňovacích bodů; pouze tři očka o průměru 110 mm

  • Při výšce objímky ≥ 110 mm je montážní výška pouze 40 mm

  • Průběžná manžeta pro všechny průměry potrubí

  • Možnost instalace i v těch nejhůře přístupných místech


  • Rozsah dodávky

Napěňující obalová páska 10 m, pásek z nerezové oceli 3 m, 18 fixačních háčků

Doklad o plnění

Stěnové a stropní kanály protipožárně odolné, Z-19.53-2549

Upozornění

Podrobné informace o přepážce naleznete v obecném typovém schválení Z-19.53-2549

Účel použití
Návod
PodkladyPevná stěna ≥ 100 mm lehká dělicí příčka ≥ 100 mm Pevný strop ≥ 150 mm
Vhodné
izolace
Zvukově izolační PE trubka s tloušťkou izolace Ø 4 mm
Vhodné trubkyPVC, PE, PP
Plastová potrubí s minerálním vyztužením, např. Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db
Průměr potrubí mm323240405050636375759090110110125125140140160160
Tloušťka izolace mm-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
Počet ovinutí v kuse22222233334444556666
Požadovaná délka pásky mm2503203203603754406857808008951290140015451660219024252860305033653530
Počet kovových článků v kuse1214141516171820212325272931323436384042
Počet háčků v kuse22222233333333444444
Uvedené hodnoty se mohou změnit v důsledku použitého materiálu trubky nebo místních podmínek. Zde je nutné dodržet ETA.
Minimální počet upevňovacích háčků
Lehké dělicí příčky, pevné stěny, pevné stropy
Rovný kanál
Do vnějšího průměru trubky ≤ 50 mm2
Do vnějšího průměru trubky ≤ 110 mm3
Do vnějšího průměru trubky ≤ 160 mm4