Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
With external connecting tabs (without screws), a permanent PUR hard foam coating and rubber shell on the contact surfaces
For pipe mounting without requirements for acoustic insulation
Two-screw clamps with two M6 threaded plugs for improved adjustment to pipe dimensions
Two-screw clamp with two threaded plugs for high load requirements
Two-screw clamps with two threaded plugs for improved adjustment to pipe dimensions
Two-part pipe clamp with red, silicone-based rubber insert