Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
TIPP® Smartlock 2 GS pipe clamp includes quick-release closure
With exclusive quick-action closure for secure, fast mounting
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bessere Anpassung an Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben
- Schnelles und einfaches Einlegen des Rohres dank der Möglichkeit die Rohrschelle weit zu öffnen, speziell bei Überkopfmontage
- Schutz gegen Verlieren der Schrauben durch beidseitige Sicherungskerben
- Spannschrauben mit Sechskantkopf (SW 10) und zusätzlichem Innenantrieb
- Bis Spannbereich 26-28 mm M6 x 25 mm, alle weiteren Abmessungen mit M6 x 30 mm
- Besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage durch Profilgummi
- Brandverhalten B2 nicht brennend abtropfend
- Kombimutteranschluss M8/M10 SW 13, 4-Punkt verschweißt
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Zur Befestigung von Rohrleitungen in der Haus- und Heizungsinstallation.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!