Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
TIPP® Smartlock 2 GS pipe clamp includes quick-release closure
With exclusive quick-action closure for secure, fast mounting
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Dva pojistné šrouby pro lepší přizpůsobení rozměrům potrubí
- Rychlé a snadné zasunutí trubky, protože trubkovou sponu lze otevřít doširoka (zejména při montáži nad hlavou)
- Ochrana proti ztrátě šroubů díky blokovacím zářezů na obou stranách
- Upínací šrouby se šestihrannou hlavou (AF 10 mm) a doplňkový vnitřní unašeč
- M6x25 mm s rozsahem upnutí 26–28 mm, M6x30 mm pro všechny ostatní rozměry
- Profilová pryž poskytuje potrubí speciální kluzné vlastnosti během předmontáže
- Požární odolnost B2, při hoření nevytváří kapky.
- Spojení M8/M10 s kombinovanou maticí, AF 13 mm, svařované ve čtyřech bodech
- Přispívá ke zvukové izolaci dle normy DIN 4109
Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, cirkularitu a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Pro upevňování trubek v domácích instalacích a systémech topení.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!