Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
TIPP®- Smartlock stainless steel pipe clamp
Standard folding hinged clamp with exclusive quick-release closure for safe and fast installation
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá a snadná instalace díky novému zámkovému mechanizmu se zkráceným upínacím šroubem
- Snadné utažení pomocí pružinových upínacích šroubů
- Trubky mají díky gumovému profilu speciální kluzné vlastnosti pro předmontáž
- Přispívá ke zvukové izolaci dle normy DIN 4109
- Test odolnosti vůči stárnutí, povětrnostním vlivům a ozónu dle norem DIN 53508 a DIN 53509
- Upínací šroub M5 pro plochý nebo křížový šroubovák
- Pryžová vložka: Nevhodná pro styk s potravinami
- Odolná vůči zředěným kyselinám a zásadám při pokojové teplotě, vodě a vodným roztokům až do teploty 70 °C, alkoholickým roztokům, esterům a ketonům, povětrnostním vlivům a mořské vodě
- Podmíněně odolná vůči mazivům a minerálním olejům, živočišným a rostlinným olejům a mazivům
- Není odolná vůči horkým olejům a mazivům, palivům a alifatickým a aromatickým uhlovodíkům
- Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, cirkularitu a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Montáž potrubí do jakéhokoli technického systému, například: Potravinářství, chemický průmysl, solární zařízení, venkovní potrubí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!