Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pipe clamp TIPP® Robust
Two-screw clamp with two threaded plugs for high load requirements
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Dvě závitové zátky pro lepší přizpůsobení tolerancí rozměrů potrubí
- Závitové zátky nevypadnou, protože jsou zajištěny pojistnými šrouby
- Snadné zasouvání trubek díky velkému otvoru v trnu v rozsahu 196–203 mm
- Přispívá ke zvukové izolaci dle normy DIN 4109
- Pryžová vložka odolná proti ozónu dle normy DIN 53509-1 nebo ISO 1431/1 a proti stárnutí dle normy DIN 53508
- Rozměr pro nejmenší možný průměr trubky pro jednotlivé velikosti
- Není odolná vůči olejům, mazivům a palivům
- Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, cirkularitu a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Ideální pro montáž topných systémů, potrubní instalace, instalaci zařízení a strojírenství.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!