Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
TIPP® robust silicone pipe clamp
Two-screw clamp with two threaded plugs for high load requirements
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Dvě závitové zátky pro lepší přizpůsobení rozměrům potrubí
- Závitové zátky nevypadnou, protože jsou zajištěny pojistnými šrouby
- Silikonová vložka odolná vůči vysokým teplotám do +225 °C
- Přispívá ke zvukové izolaci dle normy DIN 4109
- Rozměr pro nejmenší možný průměr trubky pro jednotlivé velikosti
- Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, cirkularitu a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Ideální pro montáže topení a potrubí, instalace, teplovodní systémy a parní potrubí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!