Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
TIPP® Priopress plastic pipe clamp
TIPP<SUP>®</SUP> Priopress plastic pipe clamp - 1
TIPP<SUP>®</SUP> Priopress plastic pipe clamp - 2
TIPP<SUP>®</SUP> Priopress plastic pipe clamp - 3
TIPP<SUP>®</SUP> Priopress plastic pipe clamp - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

TIPP® Priopress plastic pipe clamp

Hinged sliding and fixed point pipe clamp for plastic pipes with exclusive press closure and finely adjustable screw

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Vormontage mit Klickverschluss


  • Schnell, einfach und sicher beim Verschließen dank einrastendem Klickverschluss

  • Kraftsparendes Einlegen der Rohre bei Überkopfmontage


Sicherheitspressverschluss


  • Schnelles Spannen, auch ohne Werkzeug von Hand, durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube

  • Feinjustierung der Verschlussschraube möglich durch metrisches Gewinde

  • Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen über Druck auf die Schraube

  • Öffnen wie gewohnt mit Schraubendreher

  • Festpunktjustierung durch Druck auf die Verschlussschraube


Gleitfähige Spezial-Gummieinlage


  • Ermöglicht die ungehemmte Ausdehnung der Rohre und verhindert so ihr Festkleben
Hinweis
  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.