Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vario pipe feedthrough
Universal seal in stainless steel for pipes and cables. Stainless steel with super-segment ring technology in robust rubber. Seals off new pipes/cables to be installed as well as those already installed.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Supersegmentringtechnik
- Aus robustem Gummi
- Universell einsetzbar
- Anpassung der Dichtung ohne großen Aufwand
- Geringerer Lagerplatzbedarf
Exakte Beschriftung des Durchmesserbereichs
Ermöglicht zuverlässiges und schnelles Abdichten bei gleichzeitig verkürzten Montagezeiten
Teilbarkeit
Dichtet auch bereits verlegte Rohre
Integrierte Drehmomentkontrolle
Garantiert sicheren Einbau
U-Profil
Sorgt für maximale Stabilität
Segmente durch Membranhäutchen verbunden
Keine losen Teile während der Montage
Abreißkante
Einfaches Entfernen der Segmente
Mitgelieferter Blindstopfen
Auch zum Verschluss von Reserveöffnungen geeignet
Universelle Lösung zur Dichtung von Abwasserleitungen und Medienrohren in den Gewerken Sanitär, Heizung, Klima, Elektro, Tief- und Rohrleitungsbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!