Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Medium-strength pipe and thread sealant
For sealing all metallic pipe/thread connections and fittings with conical/cylindrical threads in accordance with ISO 7.1 to R3"
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Okamžité utěsnění umožňující pevně utažené spoje, které lze ihned zatížit tlakem až přibližně 5 bar a po konečném vytvrzení až na tlak roztržení potrubí.
Střední pevnost – možnost odstranění
Vysoká odolnost média široké škále zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv
Těsnicí hmota nevytéká ze závitu
Rychlá a bezpečná montáž
V praktické skládací lahvi s dávkovacím systémem
- Umožňuje praktické použití jednou rukou díky důmyslné otočné trysce
- Plynule nastavitelný systém dávkování umožňuje dávkování nastavit pro danou aplikaci a snížit tak spotřebu a náklady na minimum
- Snadné vyprázdnění zbytku produktu
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
- Schválení odborné organizace DVGW (reg. č. NG-5146BM0337), testováno v souladu s normou DIN EN 751-1 (nepřípustné použití v domácích plynových instalacích v Německu v souladu s normou TRGI 2008)
- Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou až do +82 °C
- Hygienický ústav pro Porúří: Má složení doporučené německou agenturou pro životní prostředí ze dne 11. února 2016 pro použití v aplikacích, kde přichází do styku s pitnou vodou. Pokud se používá jako těsnicí prostředek na závity, které přichází do styku s pitnou vodou, dodržujte příslušná doporučení asociace výrobců lepidel a těsnicích materiálů.
- Díky silně urychlujícímu účinku mědi a slitin mědi může těsnicí hmota začít tvrdnout již během procesu utěsňování. To může způsobit vznik mikrotrhlin, které mohou v budoucnu vést k netěsnosti. Proto důrazně doporučujeme provádět předběžné testy pro zajištění procesu, pokud se těsnicí hmota na potrubí s PTFE používá ve spojích obsahujících měď, které budou v dlouhodobém kontaktu s vodou o teplotě ≥ 40 °C. Za posouzení vhodnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a proces lepení zodpovídá uživatel.
- Následující plasty mohou být ovlivněny v případě dlouhodobého vystavení kapalnému produktu: ABS, celuloid, roztažitelný polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy.
- Nepřípustné použití v domácích plynových instalacích v Německu podle normy DVGW TRGI 2008.
 
 
| Označení | Plyn | Voda o teplotě až +40 °C | Voda o teplotě od +40 °C do +65 °C | Voda o teplotě nad +65 °C | 
| Měď | ⎷ | ⎷ | viz poznámky | viz poznámky | 
| Mosaz | ⎷ | ⎷ | viz poznámky | viz poznámky | 
| Nelegovaná ocel* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | 
| *také žárově zinkované trubky se závitem ⎷ = vhodné | ||||
Utěsňuje spoje kovových trubek podle normy ISO 7.1 (kuželové / válcové závity) až R3".
Ideální pro utěsnění tvarovek, ventilů a závitových spojů ve vodovodních potrubích (rovněž ve vedeních užitkové vody v topných nebo chladicích okruzích nebo ve sprinklerových systémech atd.).
Rovněž lze použít k utěsnění potrubí pro benzin, potrubí pro motorovou naftu a vedení pro stlačený vzduch. Produkt je vhodný také pro těsnění regulátorů tlaku nebo odlučovačů oleje v systémech pro dodávku stlačeného vzduchu.
Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Styčné plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!