Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Low-strength pipe and thread sealant with PTFE
Low-strength pipe and thread sealant with PTFE - 1
Low-strength pipe and thread sealant with PTFE - 2
Low-strength pipe and thread sealant with PTFE - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Low-strength pipe and thread sealant with PTFE

For sealing all metallic pipe/thread connections and fittings with conical/cylindrical threads in accordance with ISO 7.1 to R3“

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Durch eine sofortige Dichtwirkung, können festangezogene Verbindungen bis ca. 5 bar nach der Endaushärtung bis zum Berstdruck der Rohre belastet werden.

  • Niedrige Festigkeit - Leichte Demontage

  • Hohe Medienbeständigkeit gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen

  • Kein Ablaufen der Dichtmasse vom Gewinde

  • Sichere und schnelle Montage

  • Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei


In der praktischen Ziehharmonika-Flasche mit Dosiersystem


  • Ermöglicht praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss

  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren

  • Gute Restentleerung
Leistungsnachweis
  • DVGW-Freigabe (Reg.-Nr. NG-5146BM0338), geprüft nach DIN EN 751-1 (Nach DVGW -TRGI 2018 in Deutschland nicht zulässig in der Gas-Hausinstallation)

  • NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser bis +82°C
Hinweis
  • Bedingt durch die stark beschleunigende Wirkung von Kupfer oder kupferhaltigen Legierungen kann es passieren, dass die Aushärtung bereits während des Fügevorgangs beginnt. Dies kann zu Mikrorissen führen, welche die Ursache für eventuelle spätere Undichtigkeiten sein können. Deshalb empfehlen wir dringend Vorversuche zur Prozessabsicherung, wenn das Rohrdicht mit PTFE in kupferhaltigen Verbindungen, die langfristig mit Wasser von ≥ 40°C in Kontakt kommen, verwendet werden. Die Feststellung der Eignung der Produkte für den speziellen Anwendungsfall und Klebeprozess liegt in der Verantwortung des Anwenders.

  • Folgende Kunststoffe können bei längerem Kontakt mit dem flüssigen Produkt angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen.

  • In Deutschland nach DVGW -TRGI 2018 nicht für die Gas-Hausinstallation zugelassen.
Anwendungsgebiet
Beständigkeit gegen Chemikalien: (Test in Anlehnung an DIN 54452)
500 Stunden in:Rel. Festigkeit in %
Wasser /Glykol100
Motoröl, MiL-L-46 152 bei 125°C100
Benzin bei 22°C verbleit95
Benzin bei 22°C unverbleit95
Trichloräthan bei 22°C50
BezeichnungGasWasser bis +40°CWasser von +40°C bis +65°CWasser über +65°C
Kupfersiehe Hinweissiehe Hinweis
Messingsiehe Hinweissiehe Hinweis
Stahl blank*