Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pin punch, large dimensions with 2-component plastic handle
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ergonomická 2K rukojeť
- Pevný úchop
- Práce bez únavy
Ochrana proti vibracím
Rukojeť pohlcuje vibrace při úderech
Ochrana proti nárazu
Brání úrazům ruky
Vyrobeno z popouštěné nástrojové oceli
Dlouhá životnost
Tvrdost na pracovním konci: 54 – 58 HRC
Tvrdost na úderové hlavě: 38 – 46 HRC
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!