Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
High-performance gas unit DIGA WO-KN 16/75
Powerful nailer for processing staples with a width of 10.8-11.3 mm and a length of 35-75 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zeitersparnis
Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
LED-Ladestandsanzeige
Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität
Ermüdungsfreies Arbeiten
- Rückschlag absorbierender, rutschfester Griff
- Ideal ausbalanciert
Universell einsetzbar
Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen
Lithium-Ionen-Technologie
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Praktischer Gürtelhaken
- Passende Klammern-Typen: Q, QZ, ETA-Q und ETA-Z
- Passende Gaskartusche (Art.-Nr. 0864900200 und 0864900201)
Befestigung von Brandschutzplatten, Estrichplatten, Eindeckung aus Stahl, Gipsplatte, Spanplatten, Fibergips, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, OSB Platten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!