Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tipmatic pin
Held in place with a magnet and an ejection pin that bypasses the locking mechanism
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro všechny závěsy bez zavíracího mechanismu (bez pružiny)
- Otvírací úhel až do 10°
- Vyrovnání přední mezery od 2,5 mm do 5,5 mm s integrovaným samozavíracím nastavením hloubky, bez nutnosti použít nářadí
Kolík Tipmatic lze použít se všemi nábytkovými závěsy bez funkce automatického zavírání (bez pružiny).
Čelní nábytkové panely pro otvírání bez madel
Před nalepením protikusu, musí být povrch zbaven nečistot a mastnoty.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!