Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Perforated plate strip 2.0 mm
For wood-wood joint connections subject to tensile and compression loads e.g. timber frame connectors, wind braces, strut connections
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pevnost v tahu Rm ≥ 295 N/mm²
- Prodloužení při přetržení A80 ≥ 22%
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275 [cca 20 µm]) podle normy EN 10346:2009, tloušťka 2 mm
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
- Pro každé připojení je nutné použít 2 perforované desky a stejné šířky dřeva
- U jednostranných spojů je nutno ponechat rezervu pro excentrické umístění
- Je nutno dodržovat odstupy hřebíků od okrajů podle předpisu EC5
- Hřebíky musí být uspořádány symetricky vůči ose síly působící ve středu
Vhodné šrouby:
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x XX mm
- Šroub do trámové botky ASSY podle normy ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!