Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Perforated angle bracket
Perforated angle brackets are ideal for simple, intersecting wood/wood connections. For load-bearing connections with low load requirements.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275 [cca 20 µm]) podle normy EN 10327:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
ETA-09/216
Pro nosné spoje dřevo/dřevo s nízkými nároky na zatížení v drobných konstrukcích.
Vhodné šrouby:
Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x 40 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!