Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Pendular suspension
Pendular suspension - 1
Pendular suspension - 2
Pendular suspension - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pendular suspension

For the suspension of pipelines and components with threaded rods. Suspended attachment to angled ceilings (roof area).

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Unkontrollierte Spannungskräfte auf die Befestigung werden vermieden

  • Flexible Pendelwirkung 2 x 20° allseitig

  • Sichere Montage ist durch Revisionsloch gewährleistet

  • Kein Verkanten der Rohrschellen

  • Bei langer Ausführung Höhenregulierung bis ca. 25 mm möglich


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

(1 kN = 100 kp = 100 kg)