Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multifunction electrical T-handle wrench
Practical T-handle wrench for locking systems with 5/6 mm square, 9 mm triangle, 3–5 mm diameter double bit, 7–8 mm square, 1/4 inch PH2 bit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Praktisch zusammenklappbarer Stiftschlüssel mit Kunststoffclip
Zur Aufbewahrung in der Hemd- oder Kitteltasche
Verschiedene Schlüssel können in Position gebracht werden
Doppelter Drehmechanismus
Speziell für Schaltschränke, Fenster, Türen, Heizungsanlagen, Straßenlaternen und zum Schrauben im Elektrobereich, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!