Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tarpaulin repair system, patch set, 10 pieces
Mobile, self-adhesive repair system for defective truck tarps, tents, covers etc.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Snadné opravy na profi úrovni
- Záplaty pro okamžité použití s velkou přilnavostí
- Rychlá aplikace
- Velký výběr barev
Pro mobilní použití
Pro rychlé a spolehlivé opravy poškozených míst v kterýkoli okamžik
Optimalizace nákladů
- Nevyžaduje návštěvu dílny
- Podstatně rychlejší opravy
- Omezení zbytečných prostojů
- Eliminace reklamací kvůli poškození nákladu
Odolná vůči UV záření
Odolná vůči čisticím kartáčům
Pracovní teplota: -15°C až +40°C
Tepelná odolnost: -40°C až +70°C
Obsah:
10 záplat o rozměrech 500 x 210 mm
Záplatu nelze po přilepení strhnout a opravit! Všechny barvy jsou podobné normě RAL, č. 161 a 290 jsou dány specifikacemi výrobce.
Unikátní systém pro opravy vad plachet na cestách i v servisu. Umožňuje natrvalo opravit díry, propichy a natržená místa, a to snadno a s minimálními náklady. Vhodné pro plachty nákladních vozů, stany, ochranné plachty v lyžařských areálech, zavazadlové prostory, karavany, ski boxy apod.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Očistěte okolí defektu čistým hadříkem a čističem dílů, abyste odstranili nečistoty a olej. Vyberte záplatu a odstraňte ochrannou fólii. Naneste záplatu na povrch a dbejte na to aby nedošlo k záhybu; v případě potřeby poklepejte na místo gumovou paličkou na pevném povrchu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!