Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Panic pin, split, 9 mm with drill hole at front and longitudinal groove
Panic pin, split, 9 mm with drill hole at front and longitudinal groove - 1
Panic pin, split, 9 mm with drill hole at front and longitudinal groove - 2
Panic pin, split, 9 mm with drill hole at front and longitudinal groove - 3
Panic pin, split, 9 mm with drill hole at front and longitudinal groove - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Panic pin, split, 9 mm with drill hole at front and longitudinal groove

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Die Panikstifte sind geteilt und sind die Verbindung von zwei Türdrücker an einer Paniktür

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Stifte in verschiedenen Längen benötigt

  • Für Schlösser mit geteilter Nuss
Hinweis

Schlosssitz bei der Auswahl der Stiftlängen beachten. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Panikstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen. Die Stifte sind nach Feuerschutznorm gekennzeichnet.

Anwendungsgebiet