Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Panic pin, split, 9 mm with drill hole at front and longitudinal groove
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Panikové čepy jsou dělené a slouží k montáži dvou dveřních klik na panikové dveře
- Tento spojovací prvek posouvá bezpečnostní pojistku
- Díky různým tloušťkám dveří a hloubkám průniku v klikách dveří jsou tyto trny vyžadovány v různých délkách
- Pro zámky s děleným šroubem
Při volbě délky čepu věnujte pozornost poloze zámku. Upozornění: při použití kratších nebo delších čtyřhranných trnů je třeba použít i jiné fixační šrouby kování. Čepy jsou označeny podle norem pro požární ochranu.

Pro montáž se používá závrtný šroub s čepem. Čep se při montáži zařízne do drážky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!