Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Painter's crepe tape
For painting and varnishing work with conventional paints and varnishes, even on slightly uneven substrates
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Odolává vyšším teplotám
- Nátěr vyžadující sušení v peci nepředstavuje problém, protože páska je tepelně odolná až do +100 °C po dobu max. 30 minut
Snadné použití
- Snadné odvíjení pro pohodlnou práci
- Žádné nežádoucí trhání papíru
Výborně drží
- Vynikající přilnavost i na mírně nerovných podkladech
Nadprůměrná odolnost
- Odolný vůči běžným nátěrovým a lakovacím systémům
- Lze odstranit bez zanechání zbytků
- Aby bylo možno zaručit odstranění beze zbytků, je nutné pásku odstranit ihned po zaschnutí barvy nebo laku
- Není určeno pro použití ve venkovních aplikacích, protože páska není odolná proti UV záření
- Nepoužívejte na parkety, protože při odstraňování může dojít k poškození laku
- Pro aplikace v interiéru
- Pro maskování při lakování a natírání
- Pro zajištění krycích fólií
Povrchy, na které je lepicí páska aplikována, musí být suché a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!