Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PUR glue in dosing system, transparent
For structural production of moisture-resistant windows, door frame and cassette gluing, stairs, hand rails etc. Also highly suitable for higher wood moistures
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Wasserbeständigkeit
Geprüfte D4-Qualität nach DIN/EN 204. Geprüft vom Institut für Fenstertechnik Rosenheim
Hohe Temperaturbeständigkeit
Für hochfeste Verbindungen im Außenbereich
Spezieller Dosierverschluss
Durch den Drehverschluss ist ein sauberes Arbeiten ohne Verkleben der Austrittsöffnung und ein schnelles Verschließen möglich
Universelle Anwendung
Zur konstruktiven Herstellung von feucht-festen Fenstern, Türenrahmen- und Kassettenverleimung, Treppenstufen, Handläufen. Kann auch hervorragend bei erhöhten Holzfeuchtigkeiten eingesetzt werden
Aufschäumend
Durch sein Aufschäumverhalten ist der Klebstoff leicht spaltüberbrückend
Keine Verfärbungsgefahr
Eine Verfärbung wird auch bei Hölzern mit erhöhtem Gerbsäureanteil vermieden
Im Einzelfall sollte durch einen Vorversuch die entsprechende Haftungseigenschaft je nach Konstruktion und Holzart getestet werden. Bei Esche empfehlen wir eine Untergrundvorbehandlung mit dem Haft Plus Kunststoff/ Stein / Holz (Art.-Nr. 089010062). Ölige Hölzer sollten direkt nach der Bearbeitung verleimt werden, damit die Gefahr der Bildung einer Trennschicht minimiert wird.
Zur Verleimung aller Holzarten speziell im Außenbereich. Entspricht der Beanspruchungsgruppe D4 nach DIN/EN 204. Für wärme- und wasserbeständige Holzkonstruktionen, sowie für Verklebungen von Holz und Holzwerkstoffen miteinander oder mit Metallen, Gummi, Beton und verschiedenen Kunststoffen.
Typische Anwendungen:
- Fenster- und Türenverleimung; - Bootsbau
- Interieur und Exterieurbau
- Leiter- und Gartenmöbelverleimung (aus Holz)
- Verklebung von Sandwichplatten aus Polyurethan oder Polyester
- Hartschaum mit Sperrholz oder Hartkunststoffplatten (Duropal usw.)
- Haustürrahmen- und Kassettenverleimung
- Treppenstufen und -geländer, Handläufe
- Gestellverleimung
- Balkonbrüstungen
- Gartenmöbel und -zäune
- Montage-, Flächen-, Brettfugen und Blockverleimung
- Fugenverklebung von MDF-Platten
- Stationäre Kantenbeschichtung mit Furnieren und Massivholzleisten
- Weich-, Hart-, Exotenhölzer und Spanplatten
- Verklebung mineralischer Bauplatten, keramische Werkstoffe, Betonwerkstoffe und Hartschäume
Den PUR Leim direkt aus der Flasche oder mit einem Spachtel auf einer staub- und fettfreien Untergrund einseitig und auf porösen Materialien zweiseitig auftragen. Eine der beiden Materialien
sollte saugend sein. Frische Leimspritzer sind mit dem PU Reiniger zu entfernen. Ältere Leimrückstände können nur mechanisch entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!