Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PU compressed-air hose
Highly resistant and durable PU pneumatic hose in straight design
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Erhöhter Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete
Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.
Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher
Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.
Hohe UV-Beständigkeit sowie besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen
Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung
- Nicht für Lackierarbeiten geeignet.
- Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet.
Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.
Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.
Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!