Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PTFE thread sealing cord
Würth Fibre can be used to achieve optimum seals on metal threads and plastic threads. It forms a PTFE film of the exact thickness required when the thread is locked.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kein Verfalldatum
- Resistent gegen Pilz-, Schimmel- und Bakterienbefall, enzymatische und mikrobiologische Angriffe, Oxidation
- Absolute chemische Resistenz gegen die aggressivsten Chemikalien, Lösungsmittel und Säuren
- Nicht entzündbar und nicht brennbar
- Sofort einsetzbar bei Metall- und Kunststoffverbindungen
- 175 m Spule in einer handlichen Kunststoffdose mit einem geschützen 360° Messer sowie integrierter, flüssiger Installationshilfe
- Erstezt alle anderen Dichtungsmittel
- Geprüftes Produkt und nach internationalen Standards zugelassen: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Beginnend am Rohranfang in Gewinderichtung wahllos mit Überlappung wickeln 2 bis 3 Tropfen des Gleitmittels auf den Faden geben und verteilen. Das Gleitmittel ist biologisch abbaubar und absolut unbedenklich. Besonders am Rohranfang ausreichend Material einsetzen.
Folgende Richtlinie vom Hersteller beachten:
1/2 -12 (Feingewinde) bis 18 (Grobgewinde) Wicklungen
1 1/2 -16 (Feingewinde) bis 24 (Grobgewinde) Wicklungen
Für andere Abmessungen Wicklungen entsprechend anpassen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!