Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
PTFE thread sealing cord
Würth Fibre can be used to achieve optimum seals on metal threads and plastic threads. It forms a PTFE film of the exact thickness required when the thread is locked.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Žádné datum expirace
- Odolné vůči plísním a bakteriálnímu růstu, plísním, enzymům a mikrobiologické aktivitě a oxidaci
- Absolutní chemická odolnost vůči těm nejagresivnějším chemikáliím, rozpouštědlům a kyselinám
- Nehořlavé a nehořlavé
- Vhodné pro okamžité použití v kovových i plastových spojích
- Cívka 175 m v praktické plastové krabici s chráněným 360° břitem a integrovanou montážní pomůckou pro kapaliny
- Náhrada za všechny ostatní těsnicí materiály
- Výrobek byl testován a schválen v souladu s mezinárodními normami: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Naviňte od začátku potrubí v obou směrech, aby byl zajištěn překryv. Naneste na šňůru 2 až 3 kapky maziva a rovnoměrně jej rozprostřete. Mazivo je biologicky rozložitelné a zcela bezpečné. Je třeba dávat pozor na použití dostatečného množství materiálu, a to zejména na začátku potrubí.
Je nutno dodržovat následující pokyny výrobce:
1/2-12 (jemný závit) až 18 vinutí (hrubý závit)
1 1/2-16 (jemný závit) až 24 vinutí (hrubý závit)
V případě jiných rozměrů nutno navinutí upravit
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!