Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Graffiti remover
Graffiti-EX for smooth, non-absorbent outdoor surfaces
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Der Problemlöser bei großflächigen Extremgraffitis, besonders auf lackierten Untergründen
- Sehr hohe Reinigungsleistung
- Lack-, Farb- und Filzstiftgraffitis lassen sich wirksam entfernen
- Kein Überlackieren notwendig
- Mit Spezialfarblösern
- Störende Farbschichten werden unterwandert und abgelöst ohne den Untergrund zu beschädigen
- Material- und Oberflächenschonend
- Lösemittelbeständige Oberflächen werden nicht angegriffen
- Breites Anwendungsspektrum
- AOX-frei
- Silikonfrei
Vor der Anwendung immer erst die Materialverträglichkeit und Farbechtheit an einer unauffälligen Stelle prüfen, hierbei den Graffiti-Entferner mit einem Tuch auftragen. Keine Fassadenreinigung (Beton/Stein).
Bei empfindlichen Oberflächen vorher an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
Bus, Bahn, Pkw, Lkw, Bauwagen, Telefonzellen, Schaufenster, Schilder, Automaten, Rolläden, Verkleidungen usw.
Graffiti-EX gleichmäßig aufsprühen und kurz einwirken lassen. Die gelöste Farbe anschließend mit einem feuchten Schwamm oder Tuch in einer Richtung abwischen. Die Einwirkzeit ist abhängig von der Art der Graffiti-Verschmutzung (Untergrund, Farbe, Mehrfachschichten, Alter, …). Bei hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen und ggf. die Einwirkzeit etwas verlängern. Bei der Reinigung bieten sich harte Insektenschwämme und Bürsten als mechanische Unterstützung an. Die Oberfläche nach der Anwendung gründlich mit Wasser abwaschen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!