Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Oil binder Road

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Oil binder Road

Non-slip granulate for mopping up oily and aqueous substances on solid substrates and road surfaces

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hohe Aufsaugkraft, schnellwirkend


  • Weniger Materialverbrauch und somit reduzierte Entsorgungskosten

  • 1 kg Ölbindegranulat bindet ca. 1,01 Liter Öl (Westinghouse)

  • Das feine Kapillarsystem des Granulats kapselt das aufgesaugte Material ein und gibt es nicht wieder frei


Universeller Einsatz


  • Bei allen Flüssigkeiten einsetzbar, somit auch bei Leckagen von Säuren, Laugen, Adblue und Wasser

  • Im Innen- und Außenbereich einsetzbar


Einfachstes Handling


  • Granulat bleibt auch nach der Absorption hart

  • Staubarm, verschlammt nicht und lässt sich leicht auffegen

  • Optimales Schüttgewicht, Granulat bleibt am Einsatzort liegen


Rutschfest


  • Keine Rutschgefahr auf dem Granulat, weder beim Gehen noch beim Fahren

  • SRT (Straßen-Rutsch-Test)-Wert von 0% ist entscheidend im Hinblick auf die nicht zu unterschätzende Gefahr in einer Werkstatt oder auf Verkehrsflächen, wo z.B. durch ausgelaufene Öle eine gefährliche Glätte entstehen kann.


Straßen-Rutsch-Test


Das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen akzeptiert Absorber innerhalb ihres Prüfungssystems mit einem SRT-Wert von bis zu 20%.



Ölbindertyp III/R


Ölbinder für besonderen Bedarf auf festem Untergrund und Verkehrsflächen, auch für Gewerbe und Industrie. Dieser Bindertyp muss nicht wasserabweisend oder schwimmfähig sein.

Hinweis

Die Entsorgung findet gemäß den geltenden Vorschriften für die betreffende Flüssigkeit entweder über die Deponie oder Verbrennungsanlage statt. Nicht für Flusssäure geeignet!