Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Oil binder Road
Non-slip granulate for mopping up oily and aqueous substances on solid substrates and road surfaces
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Účinná a rychlá absorpce
- Méně materiálu a tedy nižší náklady na likvidaci
- 1 kg granulovaného sorbentu váže cca 1,01 litrů oleje (Westinghouse)
- Jemný kapilární systém granulátu uzavře absorbovaný materiál a již ho nevypouští
Univerzální použití
- Vhodné pro všechny tekutiny, včetně úniků kyselin, zásad, kapaliny AdBlue a vodu
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Extrémně snadná manipulace
- Granule zůstávají tvrdé i po absorpci kapaliny
- Nízká prašnost, nerozmazává se a snadno se zametá
- Optimální sypká váha, granule zůstávají na místě aplikace
Protiskluzová
- Granule při chůzi nebo jízdě vozidlem nekloužou
- Klouzavost 0 % (podle německých silničních testů SRT) má zásadní význam z hlediska rizika uklouznutí, které nelze podceňovat v dílnách nebo na silnici, kde může uniklý olej vytvořit nebezpečně hladkou vrstvu.
Testováno podle německých silničních zkoušek
Testovací středisko Severního Porýní-Vestfálska schvaluje sorbenty s výsledkem testů SRT do 20 %.
Typ olejového pojiva III/R
Absorbent na olej pro speciální aplikace na pevném povrchu a na silnici; vhodný i pro řemeslníky a průmysl. Absorbent tohoto typu nesmí být voděodolný a nesmí na vodě splývat.
Likvidace probíhá podle platných specifikací pro danou kapalinu buď na sběrném místě nebo ve spalovně. Nevhodný na kyselinu fluorovodíkovou!
Přípravek Micro Absorber váže kapaliny všeho druhu na jakémkoli tvrdém povrchu. Díky jemné zrnitosti proniká do malých trhlin a prohlubní. Optimální protiskluzný účinek nastává tehdy, jsou-li granule zcela nasycené. Přípravek Micro Absorber je zejména vhodný v případě, že je nutný intenzivní kontakt s povrchem a rychlá absorpce, např. na silnici nebo na podlaze výrobní haly, kde často velmi záleží na rychlé absorpci a úklidu.
Přípravek Micro Absorber lze používat jako preventivní opatření nebo v případě poškození; snadno se aplikuje i likviduje. Účinně pohlcuje a obklopuje kapaliny; povrch je po aplikaci čistý a suchý.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!