- Qualitätszählwerk „Made in Germany“
- Staub- und Spritzwassergeschützt
- Rückwärtszählen möglich
- Stabiles Vollscheibenrad aus Aluminiumdruckguss für maximale Laufruhe
- Ausklappbarer Abstellbügel
- Integrierte Bremse verhindert Messfehler
- Klappbare Führungsstange
- Laufgummi exakt auf 318,5 mm Durchmesser geschliffen – entspricht genau 1 m Umfang
- Jedes Messrad einzeln geprüft und mit Prüfaufkleber versehen
- Robotergeschweißtes Gestell – für gleichbleibende Qualität
- Zusammen mit Schienenadapter auch für die Schienenvermessung geeignet (nicht im Lieferumfang)
- Inklusive Aufbewahrungstasche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!