Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ORSY®BULL series 7 drawer box
ORSY<SUP>®</SUP>BULL series 7 drawer box - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL series 7 drawer box - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL series 7 drawer box - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL series 7 drawer box - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL series 7 drawer box - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL series 7 drawer box - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL series 7 drawer box - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL series 7 drawer box - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL series 7 drawer box - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL series 7 drawer box - 10

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL series 7 drawer box

Ideal solution for tools and small parts. Can be structured using dividers and system inserts. Drawers are available with central locking and individual latches.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher


Jede Box ist mit einem Schloss ausgerüstet, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.