Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hammer-in plug Nylon PZ
Nylon hammer-in wall plug PZ
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Eigenschaften:
- Nylondübel aus hochwertigem Polyamid PA 6
- Verzinkte Senkkopfschraube mit Pozidriv Schraubenantrieb
- UV-beständig
- Temperaturbeständigkeit von -40 bis +80°C
- Halogenfrei
Zugfestigkeit:
- Beton B25
d6 1,4 kN
d8 2,1 kN
- Vollziegel MZ20
d6 1,3 kN
d8 1,9 kN
- Kalksandstein KSV20
d6 1,1 kN
d8 1,7 kN
- Beton, Vollziegel, gebrannte Werkstoffe, Porenbeton, Leichtbeton, Putzplatten
- Alle Einbautechniken für Holz, Metall und Sanitärinstallationen, plus Verdrahtungen für leichte bis mittlere Beanspruchung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!