Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nylon anchor with metric thread
High-quality polyamide (nylon)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vysoce kvalitní polyamid (nylon)
- Neobsahuje halogeny ani silikon.
- Teplotní odolnost od -40°C do +80°C.
- Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při montáži prostrčením.
- Pojistka proti kroucení zabraňuje protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru.
- Límec hmoždinky bez rozpínacího tlaku zabraňuje poškození sádry nebo obkladů.
- Montáž prostrčením nebo předsazením
- Pórobeton a děrované cihly vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Délka šroubu = tloušťka připojeného dílu (+ tloušťka omítky/izolace) + délka kotvy + průměr šroubu
- Plastová hmoždinka pro malé zatížení (sekundární upevnění)
- Do betonu, plných cihel, pórobetonu, plných vápenopískových cihel a tvrdého přírodního kamene
- Vhodné pro zajištění záclonových lišt, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, obrazových rámů, kabelových kanálů, kabelových svorek, elektrických vypínačů, věšáků, cedulí, detektorů pohybu, závěsných košů atd.
- Pro upevňování součástí v kombinaci se šrouby do dřeva nebo dřevotřísky (bez vrtacího hrotu, protizávitu, kruhového závitu)
- V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
- Nylonová hmoždinka s metrickým závitem M6: Zašroubování závitových tyčí nebo šroubů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!