Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Non-woven sanding belt for RED PERFECT® 3D stationary contact grinding machines
For matting, burnishing and finishing (final sanding) and for levelling of "pre-sanded" flat and slightly profiled components made of stainless steel with high requirements for decorative surfaces.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Perfekter Endschliff (Finish-Schliff) für hohe Ansprüche an die Oberfläche mit deutlich geringerer Rautiefe, ohne dass dabei ein höherer Glanzgrad entsteht.
- Sehr hohe Standzeit und gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns garantieren eine gleichbleibende Qualität des Schliffbilds am Werkstück
- Verstärktes Nylonschleifvlies mit dreidimensionaler Vliesstruktur
- Passt sich durch die flexible und elastische Struktur des Vlieses dem Werkstück optimal an. Keine Veränderung der Geometrie des Werkstücks.
- Deutliche Reduzierung der Nachbearbeitung
- Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.
- Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.
- Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.
- Erhöhte Prozess-Sicherheit: Egal ob mit einer Elektroschleiffeile, einem Rohrbandschleifer, einer stationären Kontaktschleifmaschine oder mit einem Winkelschleifer gearbeitet wird, es ist eine durchgängige Oberflächenqualität garantiert.
- Zum Finishen, Mattieren, Satinieren und Überblenden mit sehr geringer Rautiefe
- Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten, Flugrost, ausbessern leicht beschädigter Oberflächen und feine Mattierungen
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing und Kupfer
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!