Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
SECURAL non-rebound soft-face hammer with polyurethane impact surfaces
Mallet with interchangeable rectangular hammer heads and a break-proof connection between the head and the handle
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bez zpětného rázu, snižuje namáhání kloubů
- Univerzální na rohy, hrany a oblasti, kde nejsou vhodné konvenční palice s kulatou zatloukací hlavou
- Extrémně vysoká úderná síla bez zpětného rázu pro snížení namáhání kloubů v důsledku zpožděného nárazu ocelového odlitku do hlavy, což zabraňuje odskoku bez ztráty síly
- Vysoké tlumení bez zpětného rázu díky optimálnímu poměru hmotnosti odlitku k hmotnosti hlavy a tlumicím vlastnostem polyuretanových úderných ploch
- Nízká vibrace a nízká hlučnost s tlumením bez zpětného rázu ve srovnání s ocelovými kladivy
Nejvyšší kvalita z Německa
- Absolutně nerozbitné, protože hlava a rukojeť jsou vyrobeny z jednoho kusu oceli a dvě ocelové poloviny jsou svařeny podélně
- Ergonomická gumová rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný úchop během práce
- Dlouhodobé použití je možné, protože zatloukací hlavy jsou k dispozici jako náhradní díly a lze je snadno zaměňovat
Obdélníkové úderné plochy činí kladivo ideální pro pokládku parket a laminátových podlah, stejně jako pro okenní a dveřní konstrukci, ale je také vhodné pro suchou konstrukci a konstrukci nábytku, stejně jako pro truhlářské a plechové práce.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!