Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Recoil-free hammer with nylon striking surfaces
Mallet with ergonomic wooden handle and interchangeable hammer heads
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Rückschlagfrei und gelenkschonend
- Herausragende Schlageigenschaften und hohe Langlebigkeit der Schlageinsätze aus speziellem Nylon mit maximaler Festigkeit
- Sehr hohe Schlagkraft und zugleich gelenkschonende Rückschlagdämpfung durch das verzögerte Auftreffen der Schrotstahlkugeln im Hammerkopf, die ohne Kraftverlust einen Rückprall vermeiden
- Hohe Rückschlagdämpfung aufgrund des optimalen Verhältnisses der Schrotmasse zur Kopfmasse sowie den Federungseigenschaften der Schlagflächen aus Nylon
- Vibrations- und geräuscharmes Arbeiten mit Rückschlagdämpfung im Vergleich zu Stahlhämmern
Höchste Qualität aus Deutschland
- Integrierte Stielschutzhülse am Hammerkopf für mehr Schutz und einer höheren Lebensdauer
- Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel
- Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
Zur Positionierung und zum Fügen von Werkstücken im Schraubstock, zur Blechbearbeitung, für Montage- und Reparaturarbeiten im Kfz- oder Nfz-Bereich, Gerüstbau, Richtarbeiten, Wartungsarbeite und im Anlagenbau geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!