Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Sound-absorbing lining

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sound-absorbing lining

For sound absorption, temperature insulation and visual improvement on engine and luggage compartment hoods, doors, etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Polyurethan-Weichschaummatten

  • Farbe: Schaum: grau, Deckschicht: schwarz

  • Einseitig mit einer geschlossenen, hochelastischen Polyurethan-Deckschicht versehen

  • Selbstklebend

  • Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Motoröl, Kraftstoffe, Lösungsmittel etc.

  • Luft- und weitestgehend flüssigkeitsundurchlässig

  • Hohe Klebekraft

  • Temperaturbeständig –30°C bis +80°C (1 Stunde +180°C)
Hinweis

In der Originalverpackung dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. 12 Monate lagerfähig.