Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoký stupeň průtoku až 2100 l/min a maximální pracovní tlak 16 barů
Umožňuje optimální přívod stlačeného vzduchu a optimální využití výstupního výkonu spotřebičů na stlačený vzduch. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie.
Vzduchotěsné spoje
Nízká spotřeba energie a vysoká úroveň účinnosti
Maznice z kalené oceli
Pro max. tlakové zatížení a dlouhou životnost.
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované
Vysoká odolnost vůči korozi pro ochranu i za náročných podmínek.
Armatury řady 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitou šířku 7,6 mm
Spojky Euro jsou kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch.
Materiál: Ocel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!