Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Neutralising eye rinse solution
Handy bottle with sterile phosphate solution (4.9%) which has a neutralising effect when there is a risk of chemical burns
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ergonomisch geformte Augenschale
- Die Flasche ist insbesondere für den mobilen Einsatz am Arbeitsplatz und für die Nachfüllung der Wandstation und Notfall-Wandbox geeignet
Augen so lange spühlen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Würth Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Zum Ausspülen von Säuren und vielen alkalischen Substanzen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!